USEM U30P2DC Motor 3 Phase 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GYB 23J920

USEM Μοτέρ U30P2DC 3 Phase 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GYB Μοντέλο: U30P2DCCross Ref: 23J920

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,024.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα286TC
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο78-70/35
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP30
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας23 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1800
Ονομαστική απόδοση93.6%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος28 4 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.875 "
Μήκος άξονα4.625 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.2
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)56.64
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
USEM U30P2D Motor 3 Phase 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWP 23J885 U30P2D286T23 11 / 16 "Βάση27 5 / 16 "1.875 "4.625 "€4,468.22
USEM U30P2DS Motor 3 Phase 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWQ 23J886 U30P2DS286TS23 21 / 32 "Βάση27 5 / 16 "1.625 "3.25 "€4,340.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM Μοτέρ U30P2DC 3 Phase 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6
€5,024.83 /μονάδα