SPEEDAIRE Βάσεις στήριξης


Φίλτρα
ταιριάζει: 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2 "Bore SS NFPA , Τύπος: Γενικού σκοπού
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Για χρήση OnΕίδοςΥλικόΤοποθετήστεΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PN31XG6108G
--Στήριγμα τοποθέτησης---€297.48
B
4ΖΚ71
-ΜικρογραφίαΣτήριγμα τοποθέτησης---€12.10
C
4ΖΚ72
-Φίλτρα βαρέως τύπουΣτήριγμα τοποθέτησης---€51.56
D
4ΖΚ63
-Ρυθμιστής βαρέων καθηκόντωνΣτήριγμα τοποθέτησης---€28.15
E
4ΖΚ34
-Ενδιάμεσο και τυπικό (χρησιμοποιείται με No. 4ZK35)Στήριγμα τοποθέτησης---€7.07
A
PN31XG6407G
--Στήριγμα τοποθέτησης---€352.01
F
PN31XG7006G
--Στήριγμα τοποθέτησης---€625.73
A
PN31XG6207G
--Στήριγμα τοποθέτησης---€299.46
F
PN31XG6907G
--Στήριγμα τοποθέτησης---€526.96
G
22UX68
--Στήριγμα τοποθέτησηςΑτσάλιΦλάντζα-€143.46
H
4ΖΚ50
-Πρότυπος ρυθμιστήςΣτήριγμα τοποθέτησης---€20.11
I
4ΖΚ73
-Συμπαγής ρυθμιστήςΣτήριγμα τοποθέτησης---€9.99
J
4ΖΚ57
-Ενδιάμεσος ρυθμιστήςΣτήριγμα τοποθέτησης---€12.82
K
4ΖΚ53
-ΕνδιάμεσοςΣτήριγμα τοποθέτησης---€19.56
K
4ΖΚ42
-ΑρχικόΣτήριγμα τοποθέτησης---€21.42
K
4ΖΚ29
-Καθολικό, συμπαγές φίλτροΣτήριγμα τοποθέτησης---€16.01
L
4ΖΚ12
-Μικροσκοπικός ρυθμιστήςΣτήριγμα τοποθέτησης---€8.75
M
6X477
1-1/2 - 2-1/2"-Βάση ματιών από χυτοσίδηρο---€32.34
M
5VEA1
1-1/2, 2, 2-1/2"-Στήριγμα τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλιΒραχίονα ματιών2.5 "€217.31
N
5VDZ9
1-1/2, 2, 2-1/2"-Στήριγμα τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλιΡοντ Κλίβις2"€194.24
O
6X483
3-1 / 4 - 4 "-Βάση ματιών από χυτοσίδηρο---€48.90
P
6X481
4"-Πίσω χυτοσίδηρο Rod Clevis---€49.27
M
1A019
6"-Βάση ματιών από χυτοσίδηρο---€78.93
P
1A017
6"-Πίσω χυτοσίδηρο Rod Clevis---€105.11

Βάσεις στήριξης

Οι βραχίονες στήριξης SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των αντικειμένων, προσφέροντας ασφαλή εγκατάσταση για τον εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια σειρά στηριγμάτων στήριξης της SPEEDAIRE, διαθέσιμα για χρήση με διαφορετικούς ρυθμιστές και φίλτρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;