Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πρότυπο TSUBAKI 80SSRL Roller Link | AB4KPP 1YKX2

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KPP Μοντέλο: 80SSRLCross Ref: 1YKX2
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
€37.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.758 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο397 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.398 "
Μήκος καρφιτσών1.398 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος-40 σε 750F
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pack Of 5 Heavy Series | AB4KLL 1YKL1 60 HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€28.39
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€10.41
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand #35 - Πακέτο 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€9.06
TSUBAKI 40 RL Chain Link Single Strand #40 - Πακέτο 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€11.29
TSUBAKI 41 RL Chain Link Single Strand #41 - Πακέτο 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€9.06
TSUBAKI 50 RL Chain Link Single Strand # 50 - Πακέτο 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€14.35
TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand # 60 - Πακέτο 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€21.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard
€37.08 /μονάδα