Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand # 60 - Πακέτο 5 | AE7DHP 5X304

TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand #60 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DHP Μοντέλο: 60 RLΣταυρός: 5Χ304

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60
Μέσα Pin Dia.Χωρίς καρφίτσα
ΥλικόΆνθρακα
Πίσσα0.75 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pack Of 5 Heavy Series | AB4KLL 1YKL1 60 HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€28.39
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€10.41
Πρότυπο TSUBAKI 80SSRL Roller Link | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "€37.08
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand #35 - Πακέτο 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€9.06
TSUBAKI 40 RL Chain Link Single Strand #40 - Πακέτο 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€11.29
TSUBAKI 41 RL Chain Link Single Strand #41 - Πακέτο 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€9.06
TSUBAKI 50 RL Chain Link Single Strand # 50 - Πακέτο 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€14.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand #60 - Πακέτο 5
€21.53 /μονάδα