TRI-ARC KDRF109162 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AD9EFR 4RCT1

TRI-ARC KDRF109162 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών

Στοιχείο: AD9EFR Μοντέλο: KDRF109162Cross Ref: 4RCT1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,425.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης70 "
Πλάτος βάσης34 "
Πλάτος πυθμένα36 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων9
συνολικό ύψος122 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας90 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΕίδοςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
TRI-ARC KDRF105162 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 50 ίντσας | AD9EFM 4RCR6 KDRF10516250 "Κλίση και ρολό42 "23 "23 "Σκάλα Tilt and Roll580 "€810.18
RFQ
TRI-ARC KDRF106162 Σκάλα κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 60 ιντσών | AD9EFN 4RCR7 KDRF10616260 "Πεντάλ ποδιού50 "27 "27 "Κυλιόμενη σκάλα690 "€995.98
RFQ
TRI-ARC KDRF107162 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 70 ίντσας | AD9EFP 4RCR8 KDRF10716270 "Πεντάλ ποδιού57 "27 "27 "Κυλιόμενη σκάλα7100 "€1,088.73
RFQ
TRI-ARC KDRF108162 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ίντσας | AD9EFQ 4RCR9 KDRF10816280 "Πεντάλ ποδιού63 "34 "36 "Κυλιόμενη σκάλα8112 "€1,260.12
RFQ
TRI-ARC KDRF110162 Σκάλα κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψους 100 ιντσών | AD9EFT 4RCT2 KDRF110162100 "Πεντάλ ποδιού77 "34 "36 "Κυλιόμενη σκάλα10132 "€1,562.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDRF109162 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών
€1,425.56 /μονάδα