VESTIL Σειρά SWA-AW Μηχανές Περιτυλίγματος Μεσαίας Εφαρμογής


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Μήκος καλωδίου: 20 πόδια. , Core Dia.: 3" , Χρώμα καταστρώματος: Κίτρινο , Εύρος στροφών κατάστρωμα: 3 έως 12 σ.α.λ , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Περιλαμβάνει: Διαθέτει βύσμα NEMA 5-15 , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Core Dia.: 3" , Μέγιστη. RPM: 13 RPM , Μέγιστη. Πλάτος: 20 " , Min. Core Dia.: 3" , Min. Πλάτος: 10 " , Κινητήρας HP: 2.17 hp , Φάση: 1 , Τύπος βύσματος: Βύσμα NEMA 5-15 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 12 πόδια. , Τάση: 115V
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Load Dia.Μέγιστη. Εκτός Dia.Διάμετρος πικάπΎψος πικάπΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SWA-60-AW
108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€20,032.43
RFQ
B
SWA-82-AW
131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€23,989.96
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;