VESTIL SWA-60-AW Αυτόματη περιτύλιξη Stretch Wrap Machine, Μέγεθος 60 ιντσών | AG7ZUR

VESTIL SWA-60-AW Αυτόματη περιτύλιξη Stretch Wrap Machine, μέγεθος 60 ιντσών

Είδος: AG7ZUR Μοντέλο: SWA-60-AW
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€20,032.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Πυρήνας Dia.3"
Χρώμα κατάστρωμαΚίτρινο
Εύρος στροφών καταστρώματος3 έως 12 σ.α.λ
ΧαρακτηριστικάΒύσμα NEMA 5-15
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος92 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΔιαθέτει βύσμα NEMA 5-15
Μήκος108 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.3"
Μέγιστη. Υψος88 "
Μέγιστη. Load Dia.94 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.11 "
Μέγιστη. RPM13 RPM
Μέγιστη. Πλάτος20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.3"
Ελάχ. Υψος10 "
Ελάχ. RPM0 RPM
Ελάχ. Πλάτος10 "
Κινητήρες Amps15A
Κινητήρας HP2.17 hp
Φάση1
Plug TypeΒύσμα NEMA 5-15
Μήκος καλωδίου ισχύος12 πόδια.
Διάμετρος πικάπ59 "
Ύψος πικάπ3.13 "
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 680.4
Ύψος πλοίου (cm)233.68
Μήκος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)149.86
Κωδικός ΕΣ8422409170
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Load Dia.Μέγιστη. Εκτός Dia.Διάμετρος πικάπΎψος πικάπΠλάτοςΤιμή
VESTIL SWA-82-AW Αυτόματη περιτύλιξη Stretch Wrap Machine, Μέγεθος 82 ιντσών | AG7ZUZ SWA-82-AW131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€23,989.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWA-60-AW Αυτόματη περιτύλιξη Stretch Wrap Machine, μέγεθος 60 ιντσών
€20,032.43 /μονάδα