THOMAS PUMPS 270047 Piston Air Compressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 Inch NPT Inlet | AE3YHN 5GUM7

THOMAS PUMPS 270047 Piston Air Compressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 Inch NPT Inlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YHN Μοντέλο: 270047Cross Ref: 5GUM7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,299.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI2.2
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI0.95
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI1.75
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI1.34
Πλήρες φορτίο18.5
HP1/3
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100/100
Τύπος κινητήραPMDC
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος5 13 / 16 "
Συνολικό μήκος12 9 / 16 "
συνολικό πλάτος5 13 / 16 "
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM1800
Βαθμολογία ήχου70 dBA @ 100 psi
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΟχι
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3175
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πιστόνιο αεροσυμπιεστή Thomas 270047 για λειτουργίες ροής αέρα υψηλής πίεσης σε βιομηχανικά μηχανήματα, εφαρμογές αυτοκινήτων και κατασκευές
    • Κινητήρας 24VDC, 18.5A PMDC για λειτουργίες χαμηλού προφίλ. παράγει ισχύ 1/3Hp για εκκίνηση μονοκύλινδρου εμβόλου
    • Κατασκευή από χυτοσίδηρο με βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από σκληρές συνθήκες
    • Χωρίς λάδι, μόνιμη λίπανση και σφραγισμένα εξαρτήματα ρουλεμάν παρέχουν μια ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
    • Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 βαθμούς έως 104 βαθμούς F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςφινίρισμαΠλήρες φορτίοσυνολικό πλάτοςRPMΘερμ. ΕύροςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
THOMAS PUMPS 270025 Piston Air Compressor, Permanent Magnet, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Γκρί285.625 "18000 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 617CA32 Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Phase, 1400 Rpm, 1/4 Inch Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Γκρί4.69"140050 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΝαι115 VAC€549.78
THOMAS PUMPS 270024 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Γκρι χρώμα265 13 / 16 "180032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι12 VDC€1,283.28
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Αεροσυμπιεστής, Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Γκρί10.54.25 "3450104 βαθμοί έως 50 βαθμοί FΝαι12 VDC€590.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 270047 Piston Air Compressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 Inch NPT Inlet
€1,299.27 /μονάδα