THOMAS PUMPS 617CA32 Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Phase, 1400 Rpm, 1/4 Inch Npt | AC2HGH 2KFV1

THOMAS PUMPS 617CA32 Συμπιεστής αέρα χωρίς λάδι, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Phase, 1400 Rpm, 1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HGH Μοντέλο: 617CA32Cross Ref: 2KFV1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€549.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
φινίρισμαΓκρί
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg1.22
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.22
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg0.65
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.23
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI0.97
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI0.66
Πλήρες φορτίο4.6
HP1/8
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.50/60
Μέγιστη. Κενό26.8 "Hg
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος9"
Φάση1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
RPM1400
Βαθμολογία ήχου55 έως 58 dBA
Θερμ. Εύρος50 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπιεστής αέρα συνεχούς λειτουργίας χωρίς λάδι για πεπιεσμένο αέρα υψηλής ροής σε βιομηχανικά μηχανήματα, αυτοκίνητα και εφαρμογές κατασκευής
    • Τα ρουλεμάν και τα εξαρτήματα που λιπαίνονται μόνιμα παρέχουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία στα 58 dBA
    • Τροφοδοτείται από μονοφασικό, σκιασμένο ηλεκτρικό κινητήρα ικανό να παράγει ισχύ έως 1/8 HP στις 1400 σ.α.λ.
    • Εξαρτήματα από χυτό αλουμίνιο και κύλινδρος εμβόλου με βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη μεταφορά θερμότητας και αξιοπιστία για μεγάλο χρονικό διάστημα
    • Βαλβίδα σάντουιτς για την προστασία των καθισμάτων της βαλβίδας από τη σκόνη και άλλους ρύπους
    • Περιλαμβάνεται στη λίστα UL και προστατεύεται θερμικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςφινίρισμαΠλήρες φορτίοσυνολικό πλάτοςRPMΘερμ. ΕύροςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
THOMAS PUMPS 270025 Piston Air Compressor, Permanent Magnet, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Γκρί285.625 "18000 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 270047 Piston Air Compressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 Inch NPT Inlet | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Γκρι χρώμα18.55 13 / 16 "180032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι24 VDC€1,299.27
THOMAS PUMPS 270024 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Γκρι χρώμα265 13 / 16 "180032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι12 VDC€1,283.28
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Αεροσυμπιεστής, Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Γκρί10.54.25 "3450104 βαθμοί έως 50 βαθμοί FΝαι12 VDC€590.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA32 Συμπιεστής αέρα χωρίς λάδι, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Phase, 1400 Rpm, 1/4 Inch Npt
€549.78 /μονάδα