AKRO-MILS 30150 Κάδοι ραφιών


Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30150 χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία, τη γεωργία και τις κατασκευαστικές βιομηχανίες για την αποθήκευση και οργάνωση διαφόρων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Αυτοί οι κάδοι ραφιών διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, κίτρινο και καθαρό χρώμα για εμπορικές χρήσεις, βελτιωμένο έλεγχο αποθέματος και μέγ....ανώτατο χειρισμό υλικού.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό μήκος: 10 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 7 1 / 8 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 15 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 11 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 3 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 12 , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30150 ΜΠΛΕ
Μπλε€8.62
B
30150SCLAR
Καθαρισμός€12.18
C
30150 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο€8.62
D
30150RED
Red€8.62
E
30150ΥΛΛΟ
Κίτρινο€8.62

30150 Κάδοι ραφιών

Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30150 χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία, τη γεωργία και τις κατασκευαστικές βιομηχανίες για την αποθήκευση και οργάνωση διαφόρων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Αυτοί οι κάδοι ραφιών διατίθενται σε παραλλαγές μπλε, κόκκινου, κίτρινου και καθαρού χρώματος για εμπορικές χρήσεις, βελτιωμένο έλεγχο αποθέματος και μέγιστο χειρισμό υλικών.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν πολυμερή κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση και ενισχυμένη αντοχή.
  • Αυτοί οι κάδοι έχουν ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας -20 βαθμούς F.
  • Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τυπικά ράφια από σύρμα/ατσάλι για βελτιωμένη απόδοση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου των κάδων ραφιών Akro-Mils 30150;

15 λίβρες

Πώς να αποτρέψετε την αποδιοργάνωση αυτών των κάδων αποθήκευσης;

Η τοποθέτηση ετικετών στους κάδους και η ύπαρξη συστήματος οργάνωσης αντικειμένων μπορεί να αποτρέψει την αποδιοργάνωση των κάδων αποθήκευσης.

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κάδους ραφιών;

  • Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα ή υπολείμματα από το εσωτερικό για εύκολο καθάρισμα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες / βρωμιές.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα / πανί με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα / σκόνη από τους κάδους.
  • Ξεπλύνετε τα καλά με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς / απορρυπαντικού.

Πώς μπορώ να οργανώσω αυτούς τους κάδους ραφιών;

  • Ομαδοποιήστε παρόμοια αντικείμενα μαζί για να καθορίσετε πόσους κάδους χρειάζεστε για κάθε κατηγορία.
  • Τοποθετήστε τους κάδους σε ράφια με βάση τη ροή εργασίας ομαδοποιώντας τους σε μια κατηγορία ή συχνότητα χρήσης.
  • Τοποθετήστε ξεκάθαρα ετικέτα σε κάθε κάδο με την κατηγορία των αντικειμένων που περιέχει για να διευκολύνετε την εύρεση και την αποφυγή λανθασμένων αντικειμένων.
  • Χρησιμοποιήστε κάδους διαφορετικών χρωμάτων για να διακρίνετε διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;