Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30150SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQF 40K443

AKRO-MILS 30150Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NQF Μοντέλο: 30150SCLARΣταυρός: 40K443

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€12.18 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος7 1 / 8 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου15 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Τόμος0.16 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.16 cu. ft.
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30150GREEN Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PBZ 1UMT1 30150 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€8.62
Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30150RED, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Κόκκινο | AE6YXB 5W219 30150REDRed€8.62
AKRO-MILS 30150ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZDX 5W842 30150 ΜΠΛΕΜπλε€8.62
AKRO-MILS 30150YELLO Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEL 5W855 30150ΥΛΛΟΚίτρινο€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30150Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, καθαρός
€12.18 /μονάδα