Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Αεροσυμπιεστής, Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Αεροσυμπιεστής, Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KXZ Μοντέλο: 405ADC38/12Cross Ref: 5Z349
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
€590.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροσυμπιεστής εμβόλου
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
φινίρισμαΓκρί
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI0.79
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI0.24
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI0.61
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI0.41
Πλήρες φορτίο10.5
HP1/10
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100/100
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1 / 8 "NPT
συνολικό ύψος5 1 / 3 "
Συνολικό μήκος7.5 "
συνολικό πλάτος4.25 "
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM3450
Βαθμολογία ήχου63 dBA @ 60 psi
Θερμ. Εύρος104 βαθμοί έως 50 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΝαι
ΒαλβίδαΣάντουιτς ανθεκτικό στη διάβρωση
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αεροσυμπιεστής συνεχούς λειτουργίας 405 Series για λειτουργία ροής αέρα και αερίου σε συμπυκνωτές οξυγόνου, φωτοαντιγραφικά, πόρτες αέρα και καθαριστικά δαπέδου
    • Διαθέτει έμβολο και κεφαλή αλουμινίου για μειωμένο χρόνο διακοπής
    • Βαλβίδα σάντουιτς για την προστασία των καθισμάτων της βαλβίδας από τη σκόνη και άλλους ρύπους
    • Κινητήρας σκιασμένου πόλου με περιελίξεις εκκίνησης υψηλής ροπής και μόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςφινίρισμαΠλήρες φορτίοσυνολικό πλάτοςRPMΘερμ. ΕύροςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
THOMAS PUMPS 270025 Piston Air Compressor, Permanent Magnet, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Γκρί285.625 "18000 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 617CA32 Αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Phase, 1400 Rpm, 1/4 Inch Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Γκρί4.69"140050 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΝαι115 VAC€549.78
THOMAS PUMPS 270047 Piston Air Compressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 Inch NPT Inlet | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Γκρι χρώμα18.55 13 / 16 "180032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι24 VDC€1,299.27
THOMAS PUMPS 270024 Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Γκρι χρώμα265 13 / 16 "180032 βαθμοί έως 104 βαθμοί FΟχι12 VDC€1,283.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Αεροσυμπιεστής, Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp
€590.45 /μονάδα