HUBBELL Διπλοί σύνδεσμοι


Φίλτρα
Υλικό αγωγού: Ορείχαλκος , Ταιριάζει: UL1691 , Υλικό: Θερμοπλαστικό ελαστομερές , Βαθμολογία NEMA: 3R, 4Χ, 12 , Στυλ συσκευής μονού πόλου: Κωνική μύτη , Σύνδεση τερματικού: Μονή καρφίτσα , Αξιολόγηση τάσης: 600VAC / 250VDC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΧρώμαΑρσενικό θηλυκόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL15DMGN
150AC / DC150ΠράσινοΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€64.54
B
HBL15DFW
150AC / DC150ΆσπροΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€64.54
C
HBL15DMW
150AC / DC150ΆσπροΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€64.54
D
HBL15DFGN
150AC / DC150ΠράσινοΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€65.98
E
HBLDMR
300 / 400AC / DC-RedΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€83.37
F
HBLDMGN
300 / 400AC / DC-ΠράσινοΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€85.14
G
HBLDMY
300 / 400AC / DC-ΚίτρινοΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€75.69
H
HBLDMW
300 / 400AC / DC-ΆσπροΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€85.14
I
HBLDFY
300 / 400AC / DC300 / 400AΚίτρινοΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€75.69
J
HBLDFBK
300 / 400AC / DC300 / 400AΜαύρηΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€87.24
K
HBLDMO
300 / 400AC / DC-ΠορτοκαλίΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€75.69
L
HBLDFO
300 / 400AC / DC300 / 400AΠορτοκαλίΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€85.65
M
HBLDMBL
300 / 400AC / DC-ΜπλεΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€85.14
N
HBLDFW
300 / 400AC / DC300 / 400AΆσπροΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€81.89
O
HBLDFGN
300 / 400AC / DC300 / 400AΠράσινοΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€81.89
P
HBLDFBN
300 / 400AC / DC300 / 400AΚαστανόΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€75.69
Q
HBLDMBN
300 / 400AC / DC-ΚαστανόΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€85.65
R
HBLDMBK
300 / 400AC / DC-ΜαύρηΑρσενικό-αρσενικόΔιπλό αρσενικό€82.62
S
HBLDFR
300 / 400AC / DC300 / 400ARedΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€85.14
T
HBLDFBL
300 / 400AC / DC300 / 400AΜπλεΓυναίκα-ΓυναίκαΔιπλή γυναίκα€85.14

Διπλοί σύνδεσμοι

Οι διπλοί σύνδεσμοι Hubbell Series 16 έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση δύο μονοπολικών συσκευών του ίδιου τύπου (αρσενικό-αρσενικό ή θηλυκό-θηλυκό). Αυτοί οι διπλοί σύνδεσμοι διαθέτουν θερμοπλαστικό κάλυμμα ελαστομερούς και αγωγό ορείχαλκου με ονομασία NEMA 3R, 4X, 12 & 16 για ασφαλή λειτουργία. Έχουν στρογγυλεμένες γωνίες για να μειώσουν την εμπλοκή και ένα σύμβολο κλειδώματος για να υποδείξουν το σωστό κλείδωμα των συσκευών με το βύσμα. Διατίθενται σε χρώματα κόκκινο, μαύρο, καφέ, κίτρινο, μπλε και πορτοκαλί. Προσφέρουμε επίσης πράσινο και λευκό Διπλοί συνδετήρες σειράς 15.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;