TENNSCO TWI-60-NE Ηλεκτρικό ράφια 60w x 15d x 18h Άμμος | AC9YKT 3LLA2

TENNSCO TWI-60-NE Electrical Shelf Riser 60w x 15d x 18h Sand

Στοιχείο: AC9YKT Μοντέλο: TWI-60-NECross Ref: 3LLA2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ράφι ανύψωσης
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΆμμος
Βάθος15 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος18 "
ΥλικόΠλαστικό Laminate / Steel
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.08
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403608081
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή
TENNSCO RE-18-1560 Ηλεκτρικό ράφια 60w x 15d x 18h Γκρι | AB2WAQ 1PB72 RE-18-1560Γκρί15 "Παλτό σε σκόνη18 "450 λίβρεςΑτσάλι60 "€172.32
TENNSCO RE-18-1572 Ηλεκτρικό ράφια 72w x 15d x 18h Γκρι | AB2WAT 1PB74 RE-18-1572Γκρί15 "Παλτό σε σκόνη18 "350 λίβρεςΑτσάλι72 "€181.77
RFQ
TENNSCO TWI-72-NE Ηλεκτρικό ράφια 72w x 15d x 18h Άμμος | AC9YKU 3LLA3 TWI-72-ΒΕΆμμος15 "Παλτό σε σκόνη18 "-Πλαστικό Laminate / Steel72 "-
RFQ
TENNSCO RE-18-1548 Ηλεκτρικό ράφια 48w x 15d x 18h Γκρι | AD9LZA 4TKT4 RE-18-1548Γκρί15 "Παλτό σε σκόνη18 "450 λίβρεςΑτσάλι48 "€150.66
TENNSCO RE-18-1596 Ηλεκτρικό ράφια 96w x 15d x 18h Γκρι | AD9LZB 4TKT6 RE-18-1596Γκρί15 "Παλτό σε σκόνη18 "30 λίβρεςΑτσάλι96 "€230.30
RFQ
TENNSCO RE-1060 MED GREY Ηλεκτρικό ράφι ανυψωτήρα 60 x 10-1 / 2 x 12 Γκρι | AF3VMK 8DK23 RE-1060 MED ΓΚΡΙΓκρί10.5 "Παλτό σε σκόνη12 "450 λίβρεςΑτσάλι60 "€122.43
TENNSCO RE-1072 SAND Ηλεκτρικό ράφια 72 x 10-1 / 2 x 12 Άμμος | AF3VML 8DK24 RE-1072 ΑΜΜΟΣΆμμος10.5 "Παλτό σε σκόνη12 "350 λίβρεςΑτσάλι72 "€137.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO TWI-60-NE Electrical Shelf Riser 60w x 15d x 18h Sand