Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Circuit Breaker, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Αυτόματος διακόπτης, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HUE Μοντέλο: QOB320-2100

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€320.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.8
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)8.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης κυκλώματος Square D QOB320-2100 έχει σχεδιαστεί για την προστασία πινάκων και πινάκων διανομής από ελαττωματικά ρεύματα
    • Διαμόρφωση 3-πόλων με μια θερμο-μαγνητική δυνατότητα ταξιδιού για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων, αλλά αποκρίνεται στιγμιαία ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος
    • Σχεδιασμός μπουλονιού με ακροδέκτες πλάκας πίεσης για γρήγορη τοποθέτηση στα κέντρα φόρτωσης QO Series
    • Φιλοξενεί σύρμα αλουμινίου και χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται από 14 έως 8 AWG
    • Διακόπτης συναγερμού 1Α για παροχή σήματος απομακρυσμένης προειδοποίησης και ένδειξη της κατάστασης ενεργοποίησης
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποιημένο CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€354.06
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€398.21
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€610.69
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€72.71
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€77.37
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€68.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Αυτόματος διακόπτης, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC
€320.42 /μονάδα