Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D Αυτόματος διακόπτης QOB120, 20 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PNQ Μοντέλο: QOB120Σταυρός: 1H824

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€23.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.91 "
Frame Size100Α / QO
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Ο μίνι διακόπτης QO Series χρησιμοποιείται για να απενεργοποιεί αξιόπιστα ένα ηλεκτρικό κύκλωμα κατά τη διάρκεια μιας ανώμαλης κατάστασης του δικτύου, όπως συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Πιστοποιημένο CSA και UL
    • Χωρητικότητα διακοπής - 10 kAIC στα 120 VAC, 50/60 Hz
    • Διαθέτει ένδειξη Visi-Trip για να δείξει την κατάσταση διακοπής του κυκλώματος και μια ενσωματωμένη πλάκα πίεσης για την παροχή προστασίας έναντι εύκαμπτων γραμμών
    • Μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα αλουμινίου και χαλκού 14 - 8 AWG
    • Ιδανικό για πίνακες NQOD και εφαρμογές με βαθμολογία HACR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB130 Διακόπτης 30 A | AF6PNR 1Η825 QOB130Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC303"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€24.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Αυτόματος διακόπτης QOB120, 20 A
€23.79 /μονάδα