DAYTON Φορητές γεννήτριες


Φίλτρα
Συμβατό με CARB: Ναι , Εύρος: 4000-5999 , Εγγύηση: 2 έτος
ΣτυλΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΤάσηΠλάτοςΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ZRP9
Ηλεκτρικό / ανάκρουση54.2/27.1Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€4,002.01
B
GEN-6000-0GKD
Ηλεκτρικό / ανάκρουση50.0/25.0Kohler120/24030 "Πετρέλαιο28 "44 "€7,217.29
C
38AW97
Ανάκρουση41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Βενζίνη22.5 "29 "€2,908.42
D
2ZRP6
Ανάκρουση20.4Honda12018 "Βενζίνη18 "25 "€1,915.40
E
2ZRP8
Ανάκρουση41.7/20.8Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€3,366.25

Φορητές γεννήτριες

Οι φορητές γεννήτριες Dayton είναι ανεξάρτητες πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν ως κύρια ή εφεδρική ισχύ όταν η ηλεκτρική ενέργεια απουσιάζει ή είναι ανεπαρκής. Χρησιμοποιούν αέριο προπάνιο, βενζίνη ή άλλα καύσιμα για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τη διαχείριση εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών βλαβών ή σε απομακρυσμένες ρυθμίσεις. Αυτές οι γεννήτριες ενσωματώνουν επίσης μέγιστη χωρητικότητα ενισχυτή, διακόπτες κυκλώματος με ασφαλείς πρίζες για ευεξία και διαθέτουν επίσης αθόρυβους σιγαστήρες για τη μείωση του θορύβου του κινητήρα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις φορητές γεννήτριες, διαθέσιμες σε μήκη 25, 29 και 44 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;