DAYTON GEN-6000-0GKD Φορητή γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 5000 442cc | AG6JZV 36C206

DAYTON GEN-6000-0GKD φορητή γεννήτρια ονομαστική Watts5000 442cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6JZV Μοντέλο: GEN-6000-0GKDΚωδ. Σταυρού: 36C206

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,217.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέραΧαρτί
Ενισχυτές50.0/25.0
Amps @ 120 / 240V50/25
Συμβατό με CARBΝαι
Υλικό κυλίνδρουΜανίκι από χυτοσίδηρο
Εναλλάκτης κινητήραΧωρίς βούρτσα
Μάρκα μηχανώνKohler
Κινητήρας HP9.8
Μέγεθος μηχανής442cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου2.6 gal.
Τύπος καυσίμουΠετρέλαιο
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΟχι
Ύψος28 "
Μήκος44 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Καταστήματα(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock
Βαθμολογήθηκε Watts5000
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης12.8 ώρες / Δεξαμενή
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο6.8 ώρες / Δεξαμενή
Επίπεδο ήχου78
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό / ανάκρουση
Surge Watts9160
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135.9
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8502110000

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΤάσηΠλάτοςΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΤιμή
DAYTON 2ZRP6 Φορητή γεννήτρια ονομαστικά Watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Ανάκρουση20.4Honda12018 "Βενζίνη18 "25 "€1,915.40
DAYTON 2ZRP8 Φορητή γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Ανάκρουση41.7/20.8Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€3,366.25
DAYTON 2ZRP9 Φορητή γεννήτρια ονομαστικά Watts 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Ηλεκτρικό / ανάκρουση54.2/27.1Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€4,002.01
DAYTON 38AW97 Φορητή γεννήτρια 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Ανάκρουση41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Βενζίνη22.5 "29 "€2,908.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON GEN-6000-0GKD φορητή γεννήτρια ονομαστική Watts5000 442cc
€7,217.29 /μονάδα