DAYTON 38AW97 Φορητή γεννήτρια 8000W 270cc | AH7RQY

DAYTON 38AW97 Φορητή Γεννήτρια 8000W 270cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RQY Μοντέλο: 38AW97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,908.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέρααφρός
Ενισχυτές41.7/20.8
Συμβατό με CARBΝαι
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
Εναλλάκτης κινητήραΒουρτσίστε
Μάρκα μηχανώνHonda
Μετατόπιση κινητήρα270cc
Κινητήρας HP9.0
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου5.7 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΝαι
Ύψος22.5 "
Μήκος29 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Καταστήματα5-20R 120 VAC Duplex GFCI (2), L5-30R 120 VAC Twist-Lock (1), L14-20R 120/240 VAC Twist-Lock (1)
Σειρά4000-5999
Βαθμολογήθηκε Watts4400
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης11.2 hr.
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο6.8 hr.
Επίπεδο ήχου73.8
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Surge Watts8000
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος19.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)65.53
Μήκος πλοίου (cm)87.38
Πλάτος πλοίου (cm)68.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται κιτ τροχών: Ναι
    • Διακόπτης κυκλώματος: Ναι
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΤάσηΠλάτοςΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΤιμή
DAYTON 2ZRP6 Φορητή γεννήτρια ονομαστικά Watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Ανάκρουση20.4Honda12018 "Βενζίνη18 "25 "€1,915.40
DAYTON 2ZRP8 Φορητή γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Ανάκρουση41.7/20.8Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€3,366.25
DAYTON 2ZRP9 Φορητή γεννήτρια ονομαστικά Watts 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Ηλεκτρικό / ανάκρουση54.2/27.1Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€4,002.01
DAYTON GEN-6000-0GKD Φορητή γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDΗλεκτρικό / ανάκρουση50.0/25.0Kohler120/24030 "Πετρέλαιο28 "44 "€7,217.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38AW97 Φορητή Γεννήτρια 8000W 270cc
€2,908.42 /μονάδα