DAYTON 2ZRP6 Φορητή γεννήτρια ονομαστικά Watt 2450 163cc | AF9KHR

DAYTON 2ZRP6 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watts 2450 163cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9KHR Μοντέλο: 2ZRP6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,915.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέρααφρός
Ενισχυτές20.4
Amps @ 120 / 240V20.4 / ΝΑ
Συμβατό με CARBΝαι
Υλικό κυλίνδρουΜανίκι χυτοσιδήρου
Εναλλάκτης κινητήραΧωρίς βούρτσα
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP5.5
Μέγεθος μηχανής163cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου2.6 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΟχι
Ύψος18 "
Μήκος25 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
ΚαταστήματαDuplex 120V, 20A GFCI
Βαθμολογήθηκε Watts2450
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης11.5 ώρες / Δεξαμενή
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο7.4 ώρες / Δεξαμενή
Επίπεδο ήχου74.8
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Surge Watts4550
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.55
Ύψος πλοίου (cm)59.18
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)55.12
Κωδικός ΕΣ8502200060

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΤάσηΠλάτοςΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΤιμή
DAYTON 2ZRP8 Φορητή γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Ανάκρουση41.7/20.8Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€3,366.25
DAYTON 2ZRP9 Φορητή γεννήτρια ονομαστικά Watts 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Ηλεκτρικό / ανάκρουση54.2/27.1Honda120/24032 "Βενζίνη28 "29 "€4,002.01
DAYTON GEN-6000-0GKD Φορητή γεννήτρια με ονομαστική ισχύ 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDΗλεκτρικό / ανάκρουση50.0/25.0Kohler120/24030 "Πετρέλαιο28 "44 "€7,217.29
DAYTON 38AW97 Φορητή γεννήτρια 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Ανάκρουση41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Βενζίνη22.5 "29 "€2,908.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZRP6 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watts 2450 163cc
€1,915.40 /μονάδα