BALDOR MOTOR Κινητήρες γενικής χρήσης, C- Face, Τοποθετημένο στο πόδι, Πλήρως κλειστό, Τριφασικό


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Τέλος: Αζωγράφιστος , Μέγεθος πλαισίου: 56C , Αποδοτικότητα πλήρους φορτίου: 89.5 , Hz: 60 , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2,700 rpm , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Footless / C-Face , Διάμετρος άξονα: 0.625 " , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Βάρος: 35 lb
ΣτυλΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VEM4107T
-62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FΤ-F0946M-2€6,812.85
A
VEM3550T
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V9.49 LB-FΤ-B3520M-2€1,187.55
A
VEM3609
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--F3528M-4€2,244.83
A
VEM3713T
-37.5 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V122 LB-FΤ-F3750M-2€3,472.98
A
VEM4104T
-78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FΤ-F1056M-4€7,946.59
A
VENM3546
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€1,190.39
A
VNEDM3546
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€1,559.07
A
VEM2333T
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FΤ-F0944M-4€4,490.61
A
VEM2334T
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FΤ-F0960M-4€5,252.42
A
VEM3556T
-3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FΤ-F3526M-6€1,374.47
A
VEM3611
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ-F3632M-4€2,320.35
A
VEM3614
-7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FΤ-F3644M-6€2,536.53
A
VEM3614T
-6.8 A @ 208 V 6.6 A @ 230 V 3.3 A @ 460 V36.4 LB-FΤ-F3646M-6€1,723.74
A
VEM3557T
-5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FΤ-F3632M-6€1,418.83
A
VEM3559T
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FΤ-F3532M-2€1,839.21
A
VEM3613
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FΤ-F3630M-2€2,516.93
A
VNEDM3546T
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€1,574.86
A
VNEDM3554
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FΤ-F3534M-4€1,686.51
A
VEM3664T
-6.6 A @ 208 V 6.3 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V31.2 LB-FΤ-F0642M-6€2,076.80
A
VEM3554-5
-Η 1.720.7 LB-FΤ-F3534M-4€1,170.56
A
VEM3561T
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ-F3632M-4€1,776.56
B
VEM3615T
----F---€1,644.26
A
VEM3663T
-12.4 A @ 208 V 11.6 A @ 230 V 5.8 A @ 460 V35.8 LB-FΤ-F0628M-2€2,250.50
A
VEM3708T
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V--H3752M-6€2,584.66
A
VEM3711T
-24.8 A @ 208 V 24.2 A @ 230 V 12.1 A @ 460 V49.68 LB-FΤ-F3732M-2€2,524.26
A
VEM4103T
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FΤ-F1054M-4€6,887.43
A
VEM4106T
-50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FΤ-F0936M-2€5,206.16
A
VEM3561
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V--F3632M-4€1,754.46
A
VEM3559-5
-Η 2.917.8 LB-FΤ-F3532M-2€1,397.11
A
VEM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FΤ-F3532M-2€1,818.34
A
VEM3709T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FΤ-F3646M-2€2,493.10
A
VEM3545-5
-Η 1.16.14 LB-FΤ-B3516M-2€1,040.29
A
VEM3616T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FΤ-F3646M-2€2,117.38
A
VEM3704T
-9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V41 LB-FΤ-F3738M-6€2,312.80
A
VNEDM3554T
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--F3534M-4€1,702.32
A
VEM3550-5
-Η 1.59.53 LB-FΤ-B3520M-2€1,172.45
A
VEM4108T
-74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FΤ-F0950M-2€7,868.23
B
VEM3611T
----F---€1,570.33
A
VEM3558-5
-Η 2.326 LB-FΤ-F3528M-4€1,235.70
A
VEM3555-5
-Η 2.0--B3526M-2€1,279.13
A
VEM3555T
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FΤ-F3526M-2€1,483.95
A
VEM3615
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FΤ-F3642M-4€2,648.87
C
VM3537-5
.5.83.4 LB-FΤB--0.72 Amps02€600.39
D
VNM3537
.51.6 / .84.35 LB-FΤF--0.442 Amps02€843.93
B
VEM3538
.51.54 / .776.3 LB-FΤF--0.483 Amps04€1,164.87
D
VNM3538
.52.1-2/17 LB-FΤF--0.8 Amps04€771.62
C
VM3538-5
.5.87 LB-FΤB--0.64 Amps04€780.03
E
VENM3538
.51.8 / .98.65 LB-FΤF--0.655 Amps04€996.87
E
KENM3454
. 25.8 / .43.17 LB-FΤF--0.298 Amps04€797.69
C
KM3454
. 251.3 / .653.47 LB-FΤB--0.6 Amps04€633.37
D
ΚΝΜ3454
. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FΤF--0.6 Amps04€540.91
E
KENM3535
. 331.2 / .64.03 LB-FΤF--0.329 Amps06€1,293.29
D
ΚΝΜ3534
. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FΤB--0.54 Amps04€598.50
C
VM3534-5
. 33. 644.7 LB-FΤB--0.56 Amps04€553.19
E
KENM3534
. 331.1 / .554.16 LB-FΤF--0.389 Amps04€879.81
D
KM3457
. 331.4 / .73.4 LB-FΤB--0.56 Amps02€722.45
E
VENM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FΤF--0.752 Amps04€1,088.43
B
VEM3542
. 752.28/1.1410.5 LB-FΤF--0.752 Amps04€1,153.27
D
VNM3542
. 752.6/1.39 LB-FΤF--0.76 Amps04€699.51
C
VM3543T
. 753.3-3/1.511.8 LB-FΤB--1.1 Amps06€963.83
C
VM3541-5
. 75. 964.8 LB-FΤB--0.68 Amps02€656.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;