BALDOR MOTOR VM3541-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6ZDU

BALDOR MOTOR VM3541-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZDU Μοντέλο: VM3541-5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,224.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές. 96
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή4.8 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.2 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.68 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηR
RPM3450
Θερμ. Αύξηση84 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3413M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 6.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR KENM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FΤF--0.298 Amps04€1,488.44
BALDOR MOTOR KENM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FΤF--0.389 Amps04€1,641.68
BALDOR MOTOR KENM3535 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FΤF--0.329 Amps06€2,413.21
BALDOR MOTOR KM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FΤB--0.6 Amps04€954.72
BALDOR MOTOR KM3457 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FΤB--0.56 Amps02€974.09
BALDOR MOTOR KNM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVU ΚΝΜ3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FΤF--0.6 Amps04€1,009.32
BALDOR MOTOR KNM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVW ΚΝΜ3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FΤB--0.54 Amps04€1,116.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€1,224.22 /μονάδα