RED HAT Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Αγωγός 1/2 "με W" 18 " , Hz: 50/60 , Αξιολόγηση IP: 66 , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Συνολικό ύψος: 3.75 " , Συνολικό μήκος: 1-11 / 16 " , Συνολικό πλάτος: 1.437 " , Υλικό σφραγίδας: NBR , Τύπος: Αέρας, αδρανή αέρια, ελαφρύ λάδι, νερό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 3-Way / 2-Position , Τάση: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΔιαμόρφωση βαλβίδαςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουWattsΠερίβλημα πηνίουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Αξιολόγηση NEMAOrifice Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8320G136ΜΜ
Κανονικά ανοιχτό1.75 "0.066.1Στεγανό κουτί διασταύρωσης180 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€237.48
A
EF8320G174MS
Παγκόσμιος1.375 "0.1217.1Αδιάβροχο και στεγανό200 βαθμοί F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€411.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;