Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ EF8320G174MS Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch 120/110V Brass | AH9UWD 44U319

RED HAT EF8320G174MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας 120/110V ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UWD Μοντέλο: EF8320G174MSCross Ref: 44U319
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
€411.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα1.375 "
Συντελεστής όγκου0.12
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΈκρηξη, εσωτερική, εξωτερική
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος1-11 / 16 "
συνολικό πλάτος1.437 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
ΧαρακτηριστικάΑέρας, αδρανή αέρια, ελαφρύ λάδι, νερό
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7711
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Solenoid Valve Ομάδα προϊόντων: Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή
    • Μέγιστη. Διαφορικό πίεσης λειτουργίας Αέρας / αδρανές αέριο: 100 psi
    • Μέγιστη. Διαφορικό νερό πίεσης λειτουργίας: 100 psi
    • Μέγιστη. Λάδι διαφορικού πίεσης λειτουργίας: 100 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βαλβίδαςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουWattsΠερίβλημα πηνίουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Αξιολόγηση NEMAOrifice Dia.Τιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G136MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσες NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293 8320G136ΜΜΚανονικά ανοιχτό1.75 "0.066.1Στεγανό κουτί διασταύρωσης180 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€239.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8320G174MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας 120/110V ορείχαλκος
€411.93 /μονάδα