COXREELS Κυλινδρικοί σωλήνες μανιβέλας 1185 Series


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Λιπαντικά επιφανειακά ρουλεμάν , Χρώμα: Μπλε , Κατασκευή: Ατσάλι , Τύπος μονάδας δίσκου: Στρόφαλος χεριών , Τέλος: Φινίρισμα Σκόνης CPC (TM) , Απολήξεις σωλήνα: 1-1 / 2 "(Μ) NPT , Αναγνωριστικό σωλήνα: N , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1.5 " , Εξωτερικός σωλήνας Διάμετρος: 2-1 / 16 " , Inside Dia.: 1-1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Είσοδος καρουλιού: 1-1 / 2 "(F) NPT , Τύπος σφραγίδας: Νιτρίλιο
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΠλάτοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1185-1124 -C
25 "17 22.25 x "50 πόδια.-1500 psi14.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
B
1185-1124
25 "17 22.25 x "50 πόδια.24 1 / 16 "1500 psi14.75 16 x "2 1 / 16 "26 "€1,503.93
C
1185-1124-C-BUXX
26.88 "17 22.25 x "50 πόδια.-3000 psi14.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€2,183.62
C
1185-1124-BUXX
26.88 "17 22.25 x "50 πόδια.-3000 psi14.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,947.08
D
1185-1524
29 "21 22.25 x "75 πόδια.-1500 psi18.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,420.70
A
1185-1524 -C
29 "21 22.25 x "75 πόδια.-1500 psi18.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
C
1185-1524-BUXX
30.88 "21 22.25 x "75 πόδια.-3000 psi18.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,947.08
C
1185-1524-C-BUXX
30.88 "21 22.25 x "75 πόδια.-3000 psi18.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€2,183.62
A
1185-2028 -C
33.5 "25.5 24.5 x "125 πόδια.-1500 psi23.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€1,797.41
A
1185-2028
33.5 "25.5 24.5 x "125 πόδια.-1500 psi23.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€1,401.85
A
1185-2020
33.5 "25.5 19.63 x "70 πόδια.-1500 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "21.63 "€1,162.64
B
1185-2024
33.5 "25.5 22.25 x "100 πόδια.32 9 / 16 "1500 psi23.25 16 x "2 1 / 16 "26 "€1,496.74
A
1185-2024 -C
33.5 "25.5 22.25 x "100 πόδια.-1500 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
A
1185-2020 -C
33.5 "25.5 19.63 x "70 πόδια.-1500 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "21.63 "€1,595.62
C
1185-2028-BUXX
35.38 "25.5 24.5 x "125 πόδια.-3000 psi23.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€2,012.56
C
1185-2028-C-BUXX
35.38 "25.5 24.5 x "125 πόδια.-3000 psi23.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€2,408.13
C
1185-2024-BUXX
35.38 "25.5 22.25 x "100 πόδια.-3000 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,947.08
C
1185-2020-C-BUXX
35.38 "25.5 19.63 x "70 πόδια.-3000 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "21.63 "€2,206.34
C
1185-2024-C-BUXX
35.38 "25.5 22.25 x "100 πόδια.-3000 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "26 "€2,183.62
C
1185-2020-BUXX
35.38 "25.5 19.63 x "70 πόδια.-3000 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "21.63 "€1,773.35
D
1185-2528
38.5 "30.5 24.5 x "150 πόδια.-1500 psi28.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€1,752.20
A
1185-2528 -C
38.5 "30.5 24.5 x "150 πόδια.-1500 psi28.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€1,797.41
C
1185-2528-C-BUXX
40.38 "30.5 24.5 x "150 πόδια.-3000 psi28.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€2,408.13
C
1185-2528-BUXX
40.38 "30.5 24.5 x "150 πόδια.-3000 psi28.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€2,201.12
D
1185-3328
46.5 "35.5 24.5 x "250 πόδια.-1500 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€1,833.62
A
1185-3324
46.5 "38.5 22.25 x "175 πόδια.-1500 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "26 "€1,176.00
A
1185-3328 -C
46.5 "35.5 24.5 x "250 πόδια.-1500 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€1,797.41
A
1185-3324 -C
46.5 "38.5 22.25 x "175 πόδια.-1500 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "26 "€1,599.63
C
1185-3328-BUXX
48.38 "35.5 24.5 x "250 πόδια.-3000 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€2,317.49
C
1185-3324-C-BUXX
48.38 "38.5 22.25 x "175 πόδια.-3000 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "26 "€2,210.35
C
1185-3328-C-BUXX
48.38 "35.5 24.5 x "250 πόδια.-3000 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "30 "€2,408.13
C
1185-3324-BUXX
48.38 "38.5 22.25 x "175 πόδια.-3000 psi36.25 18.5 x "2-1 / 16 "26 "€1,786.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;