COXREELS 1185-2024 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 100 πόδια | AA8AQY 16X573

COXREELS 1185-2024 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AQY Πρότυπο: 1185-2024Σταυρός: 16Χ573

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,496.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης25.5 22.25 x "
ΡουλεμάνΛιπαντικά επιφανειακά ρουλεμάν
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255833579
φινίρισμαΦινίρισμα Σκόνης CPC (TM)
Ύψος25 "
Ο σωλήνας τελειώνει1-1 / 2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1-1 / 2 "(Μ) NPT
Μάνικα έξω από το Dia.2-1 / 16 "
Μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης600 psi
Μέγεθος στήριξης23.25 16 x "
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Εκτός Dia.2 1 / 16 "
συνολικό ύψος26 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος33.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1-1 / 2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόαλουμίνιο
Πλάτος32 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ0674255833579
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΠλάτοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
COXREELS 1185-1124 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 50 πόδια | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 22.25 x "50 πόδια.24 1 / 16 "1500 psi14.75 16 x "2 1 / 16 "26 "€1,503.93
COXREELS 1185-1124-C Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., Μήκος 50 ποδιών | CF3LAV 1185-1124 -C25 "17 22.25 x "50 πόδια.-1500 psi14.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
COXREELS 1185-1524 Hand Crank Hose Roel, 75 ft., 1 1/2 Inch ID, 24 x 29 x 26 Inch Size, Nitrile, Blue | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 22.25 x "75 πόδια.-1500 psi18.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,420.70
COXREELS 1185-1524-C Μανιβέλα μανιβέλας, 1-1/2 ίντσας εσωτερική δια., 75 πόδια μήκος | CF3LAX 1185-1524 -C29 "21 22.25 x "75 πόδια.-1500 psi18.75 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
COXREELS 1185-2020 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., Μήκος 70 ποδιών | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 19.63 x "70 πόδια.-1500 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "21.63 "€1,162.64
COXREELS 1185-2020-C Χειροκίνητο σωλήνα μανιβέλας, 1-1 / 2 ίντσες Inner Dia., 70 πόδια μήκος | CF3LAZ 1185-2020 -C33.5 "25.5 19.63 x "70 πόδια.-1500 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "21.63 "€1,595.62
COXREELS 1185-2024-C Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., Μήκος 100 ποδιών | CF3LBA 1185-2024 -C33.5 "25.5 22.25 x "100 πόδια.-1500 psi23.25 16 x "2-1 / 16 "26 "€1,572.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1185-2024 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 100 πόδια
€1,496.74 /μονάδα