BALDOR MOTOR VEM3609 Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 184C Frame | AJ6YQT

BALDOR MOTOR VEM3609 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 184C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YQT Μοντέλο: VEM3609

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,188.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα184C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3528M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος13.31 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,755 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR KENM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FΤF--0.298 Amps04€1,488.44
BALDOR MOTOR KENM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FΤF--0.389 Amps04€1,641.68
BALDOR MOTOR KENM3535 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FΤF--0.329 Amps06€2,413.21
BALDOR MOTOR KM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FΤB--0.6 Amps04€954.72
BALDOR MOTOR KM3457 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FΤB--0.56 Amps02€974.09
BALDOR MOTOR KNM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVU ΚΝΜ3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FΤF--0.6 Amps04€1,009.32
BALDOR MOTOR KNM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVW ΚΝΜ3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FΤB--0.54 Amps04€1,116.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3609 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 184C Πλαίσιο
€4,188.74 /μονάδα