BALDOR MOTOR VEM3550T Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143TC Πλαίσιο | AJ6YPG

BALDOR MOTOR VEM3550T Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YPG Μοντέλο: VEM3550T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,187.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή9.49 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα143TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 1.9
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3520M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος12.29 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,500 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση208 V 230 V 460 V.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.1996
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3550T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 84.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 3.61 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 17.9 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 43 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 51 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR KENM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FΤF--0.298 Amps04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FΤF--0.389 Amps04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FΤF--0.329 Amps06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FΤB--0.6 Amps04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FΤB--0.56 Amps02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVU ΚΝΜ3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FΤF--0.6 Amps04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVW ΚΝΜ3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FΤB--0.54 Amps04€598.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3550T Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143TC Frame
€1,187.55 /μονάδα