KERN AND SOHN Σειρά NFB-A Drive Through Scales


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 80 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Επικαλυμμένο μέταλλο
ΣτυλΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NFB 1.5T0.5Μ
1000 mm0.5Kg+/-1.5Kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€2,503.18
B
NFB 600K200Μ
1000 mm0.2Kg+/-0.4Kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€2,503.18
C
NFB 1.5T0.5LM
1200 mm0.5Kg+/-1.5Kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
RFQ
D
NFB 600K200LM
1200 mm0.2Kg+/-0.6Kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;