KERN AND SOHN NFB 600K200M Drive Through Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KPR

KERN AND SOHN NFB 600K200M Drive Through Balance, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPR Μοντέλο: NFB 600K200M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,503.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδήγηση μέσω ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.2Kg
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο4000g
Ελάχιστο Βάρος4Kg
Βάθος πλατφόρμας80 mm
Ύψος εξέδρας1200 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1600 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΕπικαλυμμένο μέταλλο
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1600 x 1200 x 80 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.6515
Ύψος πλοίου (cm)35.94
Μήκος πλοίου (cm)131.27
Πλάτος πλοίου (cm)164.71
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KPN NFB 1.5T0.5LM1200 mm0.5Kg+/-1.5Kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
RFQ
KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KPP NFB 1.5T0.5Μ1000 mm0.5Kg+/-1.5Kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€2,503.18
KERN AND SOHN NFB 600K200LM Drive Through Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KPQ NFB 600K200LM1200 mm0.2Kg+/-0.6Kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€2,909.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN NFB 600K200M Drive Through Balance, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€2,503.18 /μονάδα