Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB315GFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 3p 10ka 120v | AG7FXH 6PHL6

SQUARE D QOB315GFI μπουλόνι σε διακόπτη κυκλώματος 15a 3p 10ka 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FXH Μοντέλο: QOB315GFICross Ref: 6PHL6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,120.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 208 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος γείωσης
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Frame SizeM.C.B
Μήκος4.12 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7785
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.74
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB315GFI μπουλόνι σε διακόπτη κυκλώματος 15a 3p 10ka 120v
€1,120.06 /μονάδα