Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB120VHGFI Διακόπτης με μπουλόνι, 20A, 1 Πόλος, Προστασία GFI | CE6HRJ

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOB120VHGFI με μπουλόνι, 20A, 1 πόλος, προστασία GFI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HRJ Μοντέλο: QOB120VHGFI
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
€275.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μίνι διακόπτης κυκλώματος Sqaure D QOB120VHGFI σχεδιασμένος για την πρόληψη ζημιών σε ηλεκτρικό κύκλωμα λόγω υπερβολικής ροής ρεύματος
    • Προστασία βλάβης γης κατηγορίας Α, βαθμονομημένη στα 6mA, για πλήρη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
    • Το θερμομαγνητικό ταξίδι παρέχει μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού του ρεύματος
    • Η δυνατότητα τοποθέτησης με βολές επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες διαμορφώσεις
    • Δέχεται διάταξη σύρματος χαλκού ή αλουμινίου με μεγέθη που ποικίλλουν από 14 έως 8 AWG και 12 έως 8 AWG, αντίστοιχα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOB120VHGFI με μπουλόνι, 20A, 1 πόλος, προστασία GFI
€275.44 /μονάδα