SQUARE D QO260H Miniature Circuit Breaker, Visi-Trip Indicator, 240VAC | CE6HQM

SQUARE D QO260H Μινιατούρα διακόπτη, Ένδειξη Visi-Trip, 240VAC

Στοιχείο: CE6HQM Μοντέλο: QO260H

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές60
Τύπος πλαισίουQO
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

      Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D QO260H που χρησιμοποιείται για τη διακοπή της παροχής ρεύματος όταν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του εξερχόμενου και του εισερχόμενου ρεύματος
    • Θερμικό μαγνητικό ταξίδι για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων ενώ ταυτόχρονα αποκρίνεται ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος
    • Εγκατάσταση τοποθέτησης με σύνδεση με βύσμα κουτιού για την προσαρμογή καλωδίων χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 8 έως 2/0 AWG
    • Η ένδειξη Visi-Trip παρέχει οπτική ένδειξη της κατάστασης ενεργοποίησης και διακοπής
    • Η λίστα UL και εγκεκριμένη CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D QO115K Plug In Circuit Breaker, 10kAIC σε 240V, 15A, 1 Pole | CE6HNR QO115K151120€167.01
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO120K Molded Case, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL Τηλεχειριζόμενος διακόπτης κυκλώματος, μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO130K Molded Case, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Μονόπολος, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2 Pole Standard Trip Αυτόματος διακόπτης, 10kAIC στα 240VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 Μινιατούρα Αυτόματος διακόπτης, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO260H Μινιατούρα διακόπτη, Ένδειξη Visi-Trip, 240VAC