Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO1530 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, Μονός πόλου, 120 / 240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HNW Μοντέλο: QO1530

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές15
Τύπος πλαισίουQO
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος τετράγωνου D QO1530 για προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα σε εφαρμογές διανομής ρεύματος
    • Η τοποθέτηση με προσθήκη εξασφαλίζει εύκολη σύνδεση σε πίνακες & πίνακες διανομής για γρήγορη εγκατάσταση και επισκευή
    • Η μονάδα θερμικού μαγνητικού ταξιδιού παρέχει λειτουργίες μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας λειτουργίας
    • Μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα (χαλκός / αλουμίνιο) μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 14 & 8 AWG
    • Πληροί τα πρότυπα CSA & UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D QO115K Plug In Circuit Breaker, 10kAIC σε 240V, 15A, 1 Pole | CE6HNR QO115K151120€167.01
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO120K Molded Case, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL Τηλεχειριζόμενος διακόπτης κυκλώματος, μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO130K Molded Case, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO200 2 Pole Standard Trip Αυτόματος διακόπτης, 10kAIC στα 240VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 Μινιατούρα Αυτόματος διακόπτης, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44
SQUARE D QO2030 Μικροδιακοπτης, Μονοπολικος, 120 / 240VAC | CE6HNZ QO203020-120€150.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO1530 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, Μονός πόλου, 120 / 240 VAC
€135.44 /μονάδα