SQUARE D LGA36600U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Ηλεκτρονικό ταξίδι (LSIG), 600VAC | CE6HEW

SQUARE D LGA36600U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Ηλεκτρονικό ταξίδι (LSIG), 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HEW Μοντέλο: LGA36600U44X

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,041.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές600
Τύπος πλαισίουLGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LGA36600U44X LGA σχεδιασμένος για την προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων από ζημιές που οφείλονται σε ελαττωματικά ρεύματα
    • Μικρολογικό ηλεκτρονικό ταξίδι 6.3A που παρέχει λειτουργικότητα στιγμιαίας, μεγάλης διάρκειας, μικρού χρόνου και σφάλματος γείωσης για περιοριστική προστασία
    • Διαθέτει έναν προηγμένο αλγόριθμο λογισμικού για τον έλεγχο της τροφοδοσίας και τη γρήγορη διακοπή ακραίων υπερτάσεων
    • Ενσωματωμένη εγκατάσταση τύπου I-line, με συνδέσεις διαύλου, κατάλληλη για εφαρμογές διανομής αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Πληροί τα πρότυπα CSA, CCC, IEC, CE, UL, NMX και NEMA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, επεξεργαστής MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36400U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, σύνδεση φάσης ABC, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,905.18
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, ABC Phase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LGA36600U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Ηλεκτρονικό ταξίδι (LSIG), 600VAC
€11,041.23 /μονάδα