SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY

SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Circuit Breaker, I-Line, MicroLogic 3.3S

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6HEY Μοντέλο: LGA36400CU33X

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,804.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουLGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D LGA36400CU33X σχεδιασμένος να αποτρέπει συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Διαθέτει ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού με αισθητήρες ρεύματος και μικρολογικό επεξεργαστή που παρέχει προστασία κυκλώματος στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης πέρα ​​από το προκαθορισμένο επίπεδο ταξιδιού
    • Μοναδικός επεξεργαστής MicroLogic 3.3S με πραγματική ανίχνευση RMS και θερμική απεικόνιση για μέτρηση και παρακολούθηση της διανεμόμενης ισχύος της εφαρμοζόμενης τάσης για την αποφυγή ζημιών
    • Διαθέτει μοναδική βάση I-Line με snap-in σχεδιασμό τερματικού που διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ των επιλογών μπάρας και ωτίδας
    • Η λίστα UL και πιστοποιημένη με CSA / IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, επεξεργαστής MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36400U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, σύνδεση φάσης ABC, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,905.18
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36600U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Ηλεκτρονικό ταξίδι (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€11,041.23
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, ABC Phase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Circuit Breaker, I-Line, MicroLogic 3.3S
€6,804.20 /μονάδα