SQUARE D LGA36400U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, σύνδεση φάσης ABC, I-Line | CE6HEU

SQUARE D LGA36400U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, σύνδεση φάσης ABC, I-Line

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HEU Μοντέλο: LGA36400U44X

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,905.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουLGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LGA36400U44X L-Frame σχεδιασμένος για να προστατεύει τα κατάντη εξαρτήματα από ελαττωματικό ρεύμα
    • Διαθέτει ένα τυπικό ηλεκτρονικό ταξίδι που παρέχει λειτουργίες LSIG (Στιγμιαίο, μεγάλο χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα και σφάλμα εδάφους) για τρέχουσα περιοριστική προστασία
    • Σχεδιασμός πλαισίου L με χωρητικότητα διακοπής 65kA @ 240V, 35kA @ 480V και 18kA @ 600VAC
    • Διατίθεται με σύστημα τοποθέτησης τύπου I-line, το οποίο επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε εφαρμογές διανομής αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LGA36400U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, επεξεργαστής MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGA36600U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X600€8,271.68
SQUARE D LGA36600U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Ηλεκτρονικό ταξίδι (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€11,041.23
SQUARE D LGA36400CU31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, ABC Phase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400€6,804.20
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400€8,271.68
SQUARE D LGA36400U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€5,820.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LGA36400U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, σύνδεση φάσης ABC, I-Line
€8,905.18 /μονάδα