KERN AND SOHN Ζυγαριές πάγκου σειράς FXN-N


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 240 x 280 x 120 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 120 mm , Μήκος κατοικίας: 280 mm , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, kg, lb, oz , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FXN 3K-4N
+/-0.001Kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€553.25
B
FXN 6K-3N
+/-0.002Kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25
C
FXN 10K-3N
+/-0.004Kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€553.25
D
FXN 30K-3N
+/-0.01Kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;