Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FXN 30K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JUU

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 30K-3N, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUU Μοντέλο: FXN 30K-3N
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
€553.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5 V Μέγεθος D
Εφεδρική μπαταρία200 ώρες
Πλάτος πεζών240mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης240 x 280 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης236 x 199 mm
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50g
Μονάδεςg, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης30kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης199 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας236 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.752
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN FXN 10K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004Kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 3K-4N Ζυγαριά Πάγκου, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001Kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 6K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002Kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 30K-3N, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα
€553.25 /μονάδα