Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 55-101 Utility Bar 13-1 / 2 ίντσες Κίτρινο | AE8ZCZ 6GRL5

STANLEY 55-101 Utility Bar 13-1/2 Inch κίτρινη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ZCZ Πρότυπο: 55-101Cross Ref: 6GRL5
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
€17.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPry Bar
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος1"
ΥλικόΘερμαινόμενο χάλυβα
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος1"
Υποκατηγορία Pry BarPry Bars
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7335
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205593010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΔιάμετροςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔυνατότητα TetherΤιμή
STANLEY 55-104 Utility Bar 36 ίντσες Κίτρινο | AE8ZCW 6GRL2 55-1041.75 "Κίτρινο1.75 "Pry BarΘερμαινόμενο χάλυβα36 "1.75 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€30.65
STANLEY STHT55530 Pry Bars Pry Bar μήκος 9 ιντσών 1-1 / 2 ίντσα πλάτος | AH3CEM 31CN58 STHT555300.2 "Μαύρη1 / 2 "Pry BarΑτσάλι9"1.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€12.67
STANLEY STHT55135 Pry Bar Pieces 3 Steel πλάτος 1-1/2 ίντσας | AH3CEP 31CN60 STHT55135---Pry BarΑτσάλι9", 7-1/2", 5"1.5 "-€21.09
STANLEY 55-045 Flat Pry Bar, Claw End, 7 Inch General Length, 7/8 Inch Width Bar, 7/8 Inch Width End | CU4JUU 6R301 55-045---Flat Pry Bar----€9.17
STANLEY FMHT55521 Pry Bar, Craw End, 42 Inch Length, 3/4 Inch Width Bar, 2 1/4 Inch Wedth End, T No | CU4JUV 45JX48 FMHT55521---Pry Bar----€57.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 55-101 Utility Bar 13-1/2 Inch κίτρινη
€17.48 /μονάδα