BUSSMANN Τετράγωνη ασφάλεια σώματος 170M υψηλής ταχύτητας, μέγεθος 1, 80 Οπτική ένδειξη


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τάξη: Τάξη AR , Τύπος σύνδεσης: Τέλος λεπίδας , Αξιολόγηση τάσης DC: 690 VDC , Ένδειξη ασφάλειας: Ένδειξη κατάστασης πάνω ασφάλειας , Mfr. Σειρά: 170Μ Τύπος 80 , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Σχήμα: Τετράγωνο σώμα , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τάση (AC): 690 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 690V, 700V , Απώλειες Watt: 95W
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M5008
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος400A--Ασφάλεια ηλεκτρική-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€419.73
B
170M5018
-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος1.25kA--Ασφάλειες ημιαγωγών-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€588.19
C
170M5014
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος800A--Ασφάλεια ηλεκτρική-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€433.71
D
170M5010
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος500A--Ασφάλεια ηλεκτρική-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€272.73
A
170M5016
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος1kA--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€417.27
E
170M5011
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος550A--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€284.21
A
170M5009
-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος450A--Ασφάλειες ημιαγωγών-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€419.73
A
170M5012
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος630A--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€419.73
A
170M5017
-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος1.1kA--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€544.74
F
170M5015
61mmΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος900A50mm200kAΑσφάλεια λεπίδας61mmΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€433.71
G
170M5013
165 mmΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος700A66 mm200 kAΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας286 mmΑσφάλεια ηλεκτρική€319.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;