Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 170M5013 Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 690 VAC, 700 A | BC7ZWP

BUSSMANN 170M5013 Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 690 VAC, 700 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7ZWP Μοντέλο: 170M5013

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€319.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
ΤάξηΤάξη AR
Τύπος σύνδεσηςΤέλος λεπίδας
Current Rating700A
Ένδειξη ασφάλειαςΈνδειξη κατάστασης πάνω ασφάλειας
Ύψος66 mm
Βαθμολογία διακοπής200 kA
Μήκος286 mm
Αρ. Σειρά170Μ Τύπος 80
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας
ShapeΤετράγωνο σώμα
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση (AC)690 VAC
Τάση τάσης690V, 700V
Απώλειες Watt95W
Πλάτος165 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5913
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)28.6
Πλάτος πλοίου (cm)16.5

Λεπτομέρειες:

Η ειδική ασφάλεια Bussmann 170M5013 προσφέρει ακριβή και αξιόπιστη προστασία από υπερένταση, προστατεύοντας τον εξοπλισμό από καταστροφικά βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις. Ο εξειδικευμένος σχεδιασμός του εξασφαλίζει αποτελεσματική διακοπή των ρευμάτων σφάλματος, αποτρέποντας τη διακοπή λειτουργίας και τις δαπανηρές επισκευές. Απομονώνοντας γρήγορα τα ελαττωματικά τμήματα, αυτή η ασφάλεια Bussmann συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος, καθιστώντας την ένα βασικό στοιχείο σε βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα ρεύματος της ασφάλειας Bussmann 170M5013;

A. Η ασφάλεια Bussmann 170M5013 έχει μέγιστη χωρητικότητα ρεύματος 700A.

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλειας και ενός διακόπτη;

Α. Μια ασφάλεια χρησιμοποιεί ένα μεταλλικό στοιχείο που λιώνει όταν το ρεύμα που τη διαρρέει υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, σπάζοντας το κύκλωμα. Ο διακόπτης, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί έναν μηχανικό μηχανισμό για να διακόψει και να επανενώσει το κύκλωμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BUSSMANN 170M5016 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 1kA, Square Body Blade Fuse | BC8BVF 170M5016-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος1kA--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€417.27
BUSSMANN 170M5011 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 550A, Square Body Blade Fuse | BC8DYV 170M5011-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος550A--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€284.21
BUSSMANN 170M5009 Ασφάλεια ημιαγωγών, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος450A--Ασφάλειες ημιαγωγών-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€419.73
BUSSMANN 170M5008 Specialty Fuse, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος400A--Ασφάλεια ηλεκτρική-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€419.73
BUSSMANN 170M5018 Semiconductor Fuse, 1.25kA, 690VAC | BC9ZVQ 170M5018-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος1.25kA--Ασφάλειες ημιαγωγών-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€588.19
BUSSMANN 170M5012 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 630A, Square Body Blade Fuse | BD2THX 170M5012-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος630A--Ασφάλεια λεπίδας-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€419.73
BUSSMANN 170M5014 Specialty Fuse, 800A, 690VAC | BD2VEQ 170M5014-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος800A--Ασφάλεια ηλεκτρική-Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας€433.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 170M5013 Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 690 VAC, 700 A
€319.62 /μονάδα