Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FXN 3K-4N Bench Scale, 3Kg Max. Weighing, 0.5g Readability | CE8JUW

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 3K-4N, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUW Μοντέλο: FXN 3K-4N

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€553.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5 V Μέγεθος D
Εφεδρική μπαταρία200 ώρες
Πλάτος πεζών240mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης240 x 280 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Γραμμικότητα+/-0.001Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ευανάγνωστο0.5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης236 x 195 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςg, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης3kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης195 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας236 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.962
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN FXN 10K-3N Bench Scale, 15Kg Max. Weighing, 2g Readability | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004Kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 30K-3N Bench Scale, 30Kg Max. Weighing, 5g Readability | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01Kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 6K-3N Bench Scale, 6Kg Max. Weighing, 1g Readability | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002Kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FXN 3K-4N, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα
€553.25 /μονάδα