DUCTMATE GRAE1290GA26 12 Inch Διάμετρος 26 Gauge 90 Ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRE 6EKG5

DUCTMATE GRAE1290GA26 12 ιντσών διάμετρος 26 Gauge 90 Ρυθμιζόμενος αγκώνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NRE Μοντέλο: GRAE1290GA26Cross Ref: 6EKG5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€27.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος12 "
Μέγεθος αγωγού12 "
Gauge26
Ύψος15 "
Διάμετρος εισόδου12 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.12 "
Βαθμός πίεσης3 "WG
Χαρακτηριστικά90 μοίρες αγκώνα
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7055
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GRAE490GA26 4 Inch Διάμετρος 26 Gauge 90 Ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRA 6EKG1 GRAE490GA264"4"266.75 "4"4"6.75 "€9.11
DUCTMATE GRAE690GA26 6 Inch Διάμετρος 26 Gauge 90 Ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRB 6EKG2 GRAE690GA266"6"269"6"6"9"€10.76
DUCTMATE GRAE890GA26 8 ίντσες διάμετρος 26 Gauge 90 ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRC 6EKG3 GRAE890GA268"8"2611 "8"8"11 "€12.88
DUCTMATE GRAE1090GA26 10 Inch Διάμετρος 26 Gauge 90 Ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRD 6EKG4 GRAE1090GA2610 "10 "2613 "10 "10 "13 "€23.47
DUCTMATE GRAE1490GA26 14 ίντσες διάμετρος 26 Gauge 90 ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRF 6EKG6 GRAE1490GA2614 "14 "2617 "14 "14 "17 "€31.41
DUCTMATE GRAE490GA24 4 ίντσες διάμετρος 24 Gauge 90 ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRG 6EKG7 GRAE490GA244"4"246.75 "4"4"6.75 "€16.04
DUCTMATE GRAE690GA24 6 Inch Διάμετρος 24 Gauge 90 Ρυθμιζόμενο αγκώνα | AE8NRH 6EKG8 GRAE690GA246"6"249"6"6"9"€17.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRAE1290GA26 12 ιντσών διάμετρος 26 Gauge 90 Ρυθμιζόμενος αγκώνας
€27.92 /μονάδα