Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D FHP36035 Molded Case, 25kAIC στα 480V, 600VAC | CE6JJV

SQUARE D FHP36035 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 25kAIC στα 480V, 600VAC

Είδος: CE6JJV Μοντέλο: FHP36035
€1,220.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές35
Τύπος πλαισίουF hp
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D FHP36035, με διαμόρφωση 3 πόλων, για προστασία από υπερένταση περιορίζοντας τη ροή ρεύματος
    • Θερμικός-μαγνητικός μηχανισμός διακοπής για να παρέχει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στιγμιαία με υψηλή ικανότητα διακοπής
    • Μέγιστη χωρητικότητα βαθμολογίας διακοπής: 65kA στα 240VAC, 10kA στα 250VDC, 25kA στα 480VAC
    • Ακροδέκτης φόρτωσης με ωτίδες με βιδωμένη γραμμή σύνδεσης για να χωρούν μεγέθη σύρματος 14 - 1/0 AWG (χαλκός) και 12 - 1/0 AWG (αλουμίνιο)
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FHL26015 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας μέσω 15 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€792.60
SQUARE D FHL26020 Διακόπτης τροφοδοσίας-τροφοδοσία 20 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€792.60
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D FHL26030-30 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€792.60
SQUARE D FHL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας-τροφοδοσία 40 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26050 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26060 Διακόπτης τροφοδοσίας-τροφοδοσία 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€792.60
SQUARE D FHL26070 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FHP36035 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 25kAIC στα 480V, 600VAC
€1,220.02 /μονάδα