Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDL26040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLY 482D10

SQUARE D BDL26040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 2, σειρά Bdl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6JLY Μοντέλο: BDL26040Σταυρός: 482D10
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
€983.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές40A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.15 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDL
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG, 3 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG, 6 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούEverlink Lug Και τα δύο άκρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)25.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D BDL26040 που χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό υψηλής έντασης φορτίου για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους
    • Διαθέτει θερμική μαγνητική μονάδα που επιτρέπει τόσο στιγμιαία όσο και μακροχρόνια περιοριστική προστασία ρεύματος
    • Διαθέτει μηχανισμό εναλλαγής γρήγορης δημιουργίας / γρήγορης διακοπής με ελατήριο στυλ συμπίεσης που παρέχει αρκετή μηχανική δύναμη για να παράγει δράση snap ή θετική ενεργοποίηση
    • Ενσωματωμένοι ακροδέκτες στήριξης ράγας DIN και διπλώματα ευρεσιτεχνίας EverLink για ασφαλή εγκατάσταση
    • Φιλοξενεί σύρματα λεπτού κλώνου ή χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 6 έως 2 AWG και 14 έως 3 AWG, αντίστοιχα
    • UL, με πιστοποίηση NEMA, πιστοποίηση CSA και σήμανση CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D BDL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 90A, 3 πόλοι | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDL26040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 2, σειρά Bdl
€983.29 /μονάδα