Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι | CE6GYP 482D46

SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GYP Μοντέλο: BDL36060Σταυρός: 482D46

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€961.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές60A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.15 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDL
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG, 3 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG, 6 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούEverlink Lug Και τα δύο άκρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Square D BDL36060 διαμορφωμένος διακόπτης κυκλικής θήκης για την προστασία συνδεδεμένων συσκευών & κυκλωμάτων από υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα σε λειτουργίες διανομής ισχύος
    • Διαθέτει σταθερή θερμική μαγνητική μονάδα ταξιδιού που παρέχει τόσο μακροχρόνιες όσο και στιγμιαίες λειτουργίες ταξιδιού
    • Μονάδα 3 πόλων με τοποθέτηση I-Line ενσωματωμένη με ράγα DIN και παραδοσιακή δυνατότητα τοποθέτησης στο πίσω μέρος για ταχύτερες εγκαταστάσεις στο πεδίο
    • UL, CSA, IEC και CE επισημαίνονται για παγκόσμια αποδοχή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D BDL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36080 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36090 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 90A, 3 πόλοι | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL26100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, 2 πόλοι | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "€824.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι
€961.86 /μονάδα