Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYQ 482D44

SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GYQ Μοντέλο: BDL36050Σταυρός: 482D44
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
€957.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές50A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.15 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDL
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG, 3 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG, 6 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούEverlink Lug Και τα δύο άκρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4085
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.31
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος με πλατεία DD BDL36050 για προστασία ηλεκτρικών συστημάτων από ζημιές που οφείλονται σε βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
    • Διαθέτει μια μη εναλλάξιμη, θερμική μαγνητική μονάδα ταξιδιού η οποία παρέχει λειτουργίες μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής
    • Μονάδα 3 πόλων με τοποθέτηση I-Line ενσωματωμένη με λαβές αντιστάθμισης ερπυσμού EverLink που παρέχουν γρηγορότερες εγκαταστάσεις και επισκευές
    • Φιλοξενεί καλώδια αλουμινίου / χαλκού από 6 έως 2 AWG ή 14 έως 3 καλώδια από αλουμίνιο / χαλκό AWG
    • UL, CSA, IEC και CE επισημαίνονται για παγκόσμια αποδοχή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D BDL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 90A, 3 πόλοι | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL26100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, 2 πόλοι | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "€821.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl
€957.45 /μονάδα