KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης σειράς CPB-N


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 350 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 295 x 225 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 225 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 295 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CPB 15K0.2Ν
315 x 350 x 100 χιλιοστών100 mm+/-0.0008Kg250mg2.5gg€348.79
B
CPB 6K0.1Ν
315 x 350 x 105 χιλιοστών105 mm+/-0.0004Kg100mg1gg€348.79
C
CPB 30K0.5Ν
315 x 350 x 110 χιλιοστών110 mm+/-0.002Kg500mg5gKg€348.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;