KERN AND SOHN CPB 6K0.1N Υπόλοιπο μέτρησης, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HZF

KERN AND SOHN CPB 6K0.1N Υπόλοιπο μέτρησης, 6Kg Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HZF Μοντέλο: CPB 6K0.1N

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€348.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών315mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης315 x 350 x 105 χιλιοστών
Ύψος στέγασης105 mm
Μήκος στέγασης350 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.0004Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης295 x 225 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0002Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης225 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας295 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)45
Πλάτος πλοίου (cm)37
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN CPB 15K0.2N Υπόλοιπο μέτρησης, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8HZB CPB 15K0.2Ν315 x 350 x 100 χιλιοστών100 mm+/-0.0008Kg250mg2.5gg€348.79
KERN AND SOHN CPB 30K0.5N Υπόλοιπο μέτρησης, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8HZD CPB 30K0.5Ν315 x 350 x 110 χιλιοστών110 mm+/-0.002Kg500mg5gKg€348.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CPB 6K0.1N Υπόλοιπο μέτρησης, 6Kg Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€348.79 /μονάδα